日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
環優包装フォルタ薄口 透明 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
46188855
品番
FU4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。
用途
すっきり収納したい場合に。
トラスコ品番
176-9562
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650