環優包装フォルタ薄口 透明 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 46188880 品番 FU9C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。

用途すっきり収納したい場合に。 トラスコ品番176-9549 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.035 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする