太字チョーク10本入り 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード46188889 品番DK-10-W
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

極太なので遠くまで見やすい。
太くて折れにくい。
アスファルト、木材等のマーキングに最適

用途アスファルト、木材等のマーキング時に使用 トラスコ品番181-6006 セット内容10本セット 材質炭酸カルシウム 長さ(mm)125 太さ(mm)24
注意
※コーティングはされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする