画像準備中

スクラボ水書紙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード46188926 品番00295664
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

何度でも使える手軽でリーズナブルな水書紙
繰り返し使用可能な水書専用の用紙です。
無地タイプなので、ウォーミングアップから運筆指導まで幅広くお使いいただけます。
50枚入の大容量タイプもご用意しました。

材質特殊紙 幅(mm)178 グレー 質量(g)850 奥行(mm)258 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする