※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 強力スプリング
強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46189205
品番
TF20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型。
クラッチ・ブレーキ部品。
精密機械部品。
工作機械部品。
免震部品。
トラスコ品番
443-1219
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
20
最大荷重(N)
314
ばね定数(N/mm)
6.31
自由長(mm)
100
最大たわみ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。