※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
ミニラック3段WH3個セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46189441
品番
KSMN-3D×3pcs WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅45×奥行20×高さ45cm
製品重量(約):2.6kg
耐荷重(約):30kg棚1枚、全体60kg
主材:スチール(粉体塗装)
生産国:中国
お客様組立品
幅(mm)
450
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
高さ(mm)
450
奥行(mm)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません