KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468

※サイズ

KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468
KS-MR6030×3pcs メッキ ミニラック6030 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189468

ミニラック6030 3個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46189468品番KS-MR6030×3pcs メッキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ45cm
製品重量(約):3.3kg
耐荷重(約):30kg棚1枚、全体60kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂)
生産国:中国
お客様組立品

幅(mm)600質量(kg)3.3メッキ高さ(mm)450奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする