曜日別特売
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511

※サンプル画像

OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511
OPR-3030×4pcs BR オープンラックシステム300*300*300×4セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189511

オープンラックシステム300*300*300×4セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード46189511品番OPR-3030×4pcs BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

製品サイズ(約):幅30×奥行30×高さ30cm
内寸(約):幅26.3×高さ26.3cm
製品重量(約):4.3kg
耐荷重(約):21kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

幅(mm)300質量(kg)4.3ブラウン高さ(mm)300奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする