※サンプル画像

オープンラックシステム300*300*300×4セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46189520 品番 OPR-3030×4pcs WLNT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

製品サイズ(約):幅30×奥行30×高さ30cm
内寸(約):幅26.3×高さ26.3cm
製品重量(約):4.3kg
耐荷重(約):21kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

幅(mm)300 質量(kg)4.3 ウォールナット 高さ(mm)300 奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする