※サンプル画像

オープンラックシステム 猫ホーム4個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46189565 品番OPR-4040 4S×4pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

製品サイズ(約):幅40×奥行30×高さ40cm
穴の直径(約):15cm
内寸(約):幅36.3×高さ36.4cm
製品重量(約):6.5kg
耐荷重(約):天板20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

幅(mm)400 質量(kg)6.5 ブラウン 高さ(mm)400 奥行(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする