くもん出版
くもん出版の 筆記用具
くもん出版の 鉛筆
くもん出版の 鉛筆削り
こどもえんぴつけずり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46190107
品番
SE-56
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
「こどもえんぴつ」、「こどもいろえんぴつ」、「くろくまくん さんかくえんぴつ6B」専用のえんぴつけずりです。プラスチックケース付き。
材質
本体:AS、ABS、PP、刃:スチール
色
青
質量(g)
約21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.1×4×2.6
対象
幼児から
繰り返し・詰め替え
対応