シノコマ
シノコマの 付箋(ふせん)
シノコマの スタンダード付箋
N’s付箋紙75X25 80枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46190229
品番
NSF-32S
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
環境にやさしい天然系のり成分を使用した貼ってはがぜる付箋紙
仕様
はがせるタイプ
寸法(mm)
25×75
色
ネオンカラー3色アソート
枚数
【1パット】80枚