※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH40X90 強力ばね重荷重 TH 外径40mm 東京発条製作所 46190255 TH40X90 強力ばね重荷重 TH 外径40mm 東京発条製作所 46190255 TH40X90 強力ばね重荷重 TH 外径40mm 東京発条製作所 46190255

強力ばね重荷重 TH 外径40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46190255 品番 TH40X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番443-3696 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 最大荷重(N)4710 ばね定数(N/mm)218.11 自由長(mm)90 最大たわみ(mm)21.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする