六角棒レンチ (インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46191786 品番 213-3/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

トラスコ品番824-5521 長さ(mm)レンチハンドルの内側:61、レンチキーの内側:17 対辺寸法(inch)3/32 適合キャップスクリュー1/8インチ 適合セットスクリュー3/16インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする