曜日別特売
6510R-30SPEZ 差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 46191838

6510R-30SPEZ 差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 46191838
6510R-30SPEZ 差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 46191838

差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード46191838品番6510R-30SPEZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。
右回転・左回転・固定の切替が可能です。
C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。
グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。

用途
修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158ブラック軸長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする