※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46191890 品番 212-10-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。

トラスコ品番448-1305 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)125 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)36 適合キャップスクリューM12 適合セットスクリューM18-20
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする