※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリーザキャップBR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46192337 品番BR-1.1/4T
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。

トラスコ品番805-5656 材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)59 ねじ径G1 1/4 ねじ長さ(mm)17 外径(Φmm)70 耐熱温度(℃)100
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする