※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS200ER-H20 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46192355 BS200ER-H20 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46192355

角リム型ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46192355 品番BS200ER-H20
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。

トラスコ品番133-5108 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)45 ハンドル径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする