※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46192398
品番
CK50T-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-6034
材質
ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
ねじ径
M10×1.5
外径(Φmm)
50
ノブ高さ(mm)
34
ねじ深さ(mm)
15
注意
※ノブ本体はバフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。