※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46192407 品番D50R1/12
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。

仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20〜60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
注意
※使用温度範囲は-20〜+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
※水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする