※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ピックドノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46192994
品番
PKN25
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-8289
材質
フェノール樹脂 ブラック
ねじ径
M6×1.0
外径(Φmm)
25
ノブ高さ(mm)
19
ねじ深さ(mm)
10