たのしく知育!やみつきボックス+

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46193038 品番-
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

感動知育の決定版!20の仕掛けに35個の知育の刺激!
赤ちゃんの学習能力を引き出す最初の学びに!楽しい指先遊びが脳を刺激し発育を促します。
「さわる」「つまむ」「回す」…など指先を使う仕掛けに、音や光、アクションが加わり〈視覚〉〈聴覚〉〈触覚〉を刺激。夢中になって遊んじゃう楽しい知育玩具です。

材質ABS樹脂、ポリエチレン 質量(g)1200 電源単三乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×352×240 適合年齢(歳)10ヶ月〜 内蔵音1. むすんでひらいて/2. ちょうちょう/3. げんこつ山のタヌキさん/4. かたつむり/5. かえるの合唱/6. ぶんぶんぶん/7. 大きな栗の木の下で/8. メリーさんの羊

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする