※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46193080
品番
SFK50BX30-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-8952
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
50
ノブ高さ(mm)
31
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。