※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
安全ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46193134
品番
SY250-K20
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番
131-7662
材質
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
高さ(mm)
ボス:40
ボス径(Φmm)
50
ハンドル径(Φmm)
250
ハンドル高さ(mm)
75