※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドサムノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46193150 品番TKS3X10-SUS
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
パネル固定用として最適です。

トラスコ品番805-9438 材質SUS303 ねじ径M3×0.5 ねじ長さ(mm)10 外径(Φmm)12 ノブ高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする