※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V100-KM10 朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193204 V100-KM10 朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193204

朝顔型ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46193204 品番V100-KM10
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。

トラスコ品番132-0963 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:25 ボス径(Φmm)30 ハンドル径(Φmm)100 ハンドル高さ(mm)40
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする