※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
サムターンクランパーストロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46193475
品番
QCTHS0825-20
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
サムターンクランパーストロング
トラスコ品番
351-2196
寸法L(mm)
16.3
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
8
d1
14
寸法D(mm)
25
寸法M(mm)
M2×0.4深さ3
寸法H1(mm)
14.5
寸法Dp(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
250
d2
25
寸法d3
30
適合プレート厚さ(mm)
3〜20