六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46193868 品番WLH230B-7S
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。
硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。
均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm

トラスコ品番540-8779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする