業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46194079 品番1.527-354.0
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。

用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。 性能500W 容量(L)【コンテナ】10 電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355 本体質量(kg)6.8 使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah) コンテナ再生プラスチック バッテリー36V 騒音レベル(dB(A))57 真空度(kPa)22(223mbar) 使用面積(m2)150 (7.5 Ah) 吸引風量(L/s)40
注意
※バッテリー及び充電器は付属していません。別途ご購入ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする