KDS
KDSの コンベックス・巻尺・距離測定
KDSの コンベックス
KDSの フリー式コンベックス
プロネクストライト25巾5.5mブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46194254
品番
PXL25-55PBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
用途
あらゆる寸法測定に。
トラスコ品番
397-8087
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
72×73×43
目盛仕様
メートル目盛
余白
先端部:なし
水平保持(m)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
目盛:表:メートル、裏:表記なし
注意
※JIS規格品ではありません。