KDS
KDSの コンベックス・巻尺・距離測定
KDSの コンベックス
KDSの ロック付コンベックス
ネオロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46194270
品番
S16-35BP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
故障の少ないON-OFFロック機構付きです。
内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。
用途
一般的な様々な測定
仕様
ショックアブソーバー付
トラスコ品番
851-1161
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチール
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
表示
455ピッチ:あり
対応
0点補正移動爪
水平保持(m)
1.3
爪部
0点補正移動爪