両面ステンレスネオロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46194279 品番SS25-75BP
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水洗いできるステンレステープのコンベックスです。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。
オールステンレスだから水回りの作業に最適です。
テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。

用途水道や湾岸工事に。 仕様ショックアブソーバー付 トラスコ品番109-6991 材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂 シルバー&グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 テープ地色ホワイト 本体寸法(mm)78×74×41 表示455ピッチ:あり 対応0点補正移動爪 水平保持(m)2.2 爪部0点補正移動爪 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする