日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの エプロン
日本製紙クレシアの 使い捨てエプロン
クリーンガードCX エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
46194550
品番
68110
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途
食品・病院・研究施設など。
トラスコ品番
293-4078
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
78.5
着丈(cm)
119.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※汚れよけとしてご使用ください。
※液体は圧力によって浸透することがあります。
※毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けてください。約155℃で軟化し、約160℃で溶け出します。
※洗濯をしないでください。
※各地方自治体の規制に従って廃棄してください。