日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの カットタイプウエス
キムタオル EF 4つ折り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24束×50枚)
注文コード
46194559
品番
61051
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。
牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
用途
大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。
一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業。
トラスコ品番
376-2441
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
色
ブラウン
ケース入数
50枚×24束
シートサイズ(mm)
380×330
RoHS指令(10物質対応)
対応