※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TriApex
TriApexの クリーンルーム用ウェア類
TriApexの クリーンキャップ
クリーンキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46194568
品番
FD451C-01-M
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。
つば付きキャップです。
後ろゴム絞りです。
用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
トラスコ品番
135-7680
材質
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
M
頭囲(cm)
57〜61
ISO規格
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリーンパックではありません。