ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの スツール・オットマン
ホームテイストの 収納無しスツール・オットマン
大人かわいい ダイヤモンドキルトオットマン単品 【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46194578
品番
SH-07-OKDKO--PKBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ダイヤモンドキルトのオットマン単品!
座面のダイヤモンドキルトがおしゃれで高級感のある雰囲気を演出します。
少し大きめの作りでオットマンだけでなくテーブルやスツールとしてもお使いいただけます。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
材質
【主材/張地】ポリエステル 102%【構造部材】スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚【中身】ウレタン
色
ピンク&ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×48×31
注意
※完成品です(脚のみ取り付け)。
※カバーの取り外し不可です。
※ロータイプ用脚×4本付属します。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません