※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TriApex
TriApexの クリーンルーム用ウェア
TriApexの クリーンウェア
TriApexの 上着 クリーンウェア
防塵上着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46194586
品番
FH203C-01-3L
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエアです。
センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
トラスコ品番
134-8985
材質
本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
3L
着丈(cm)
72
ISO規格
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
126
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
※パンツ、帽子(フード)、靴は別途ご購入ください。