※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46194620 品番FS665C-01-26.0
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。
特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。
安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。
着脱に便利なファスナー仕様です。
かかと部分に名札が付いてます。
先芯は樹脂製です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番410-9001 ホワイト タイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω サイズ(cm)26 材質(アッパー)ポリエステル100%(超制電素材) 足幅EEE 材質(底部)PU(発泡ポリウレタン) 材質(先芯)樹脂 ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプショートブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
洗濯、乾燥(静置乾燥)は温度60℃以下で行ってください。
※オートクレーブやガスなどの滅菌処理には耐えられません。
※安全ブーツは衝撃や圧迫を受けた場合、外観にかかわらず速やかに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする