充電式LED吊り下げ灯(屋外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46194647 品番LTL-20B
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

雨中でも安心の屋外用防雨型です。
20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。
バッテリー残量インジケータ付です。
収納式フック&持ち手付です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。
照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。
紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。

用途
建築工事現場
工場など
付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 消費電力(W)20 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6〜7 電源タイプ充電式 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 防水性防雨型 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は屋外用ですが、充電する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする