ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46194745 品番 SH-08-NZU--PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇
シンプルなデザインだからどんな供養品にも、どんな場所にもマッチします。
カラーが豊富なのでそれぞれお好みのカラーで大切な祈りの場をお作りいただけます。

用途大切なペットとの思い出を休憩室等の身近な場所に。 材質【扉】桐【本体】プリント紙化粧繊維板【すりガラス部分】PS板 パープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×42
注意
※完成品です。
※使用している小物等は演出品です。
※天然木を使用しているため、製品により木目や色合いは若干異なります。
※仏壇での火気のご使用はご遠慮ください
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする