伸長セラミックダイニングテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46194797 品番 SH-23-UEL--BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

シーンに合わせて長さを変えれる伸長セラミックダイニングテーブル!
普段使いはもちろん、伸長することで人がたくさん集まるシーンにぴったりなサイズに!
簡単に伸長操作ができるので女性でも安心です!
セラミック天板なので耐久性と耐熱性に優れており、また汚れにも強いので
お手入れも簡単です。

用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。 材質【天板】セラミック5mm+強化ガラス8mm【本体】スチール(木目はラミネート貼り)【脚部】スチール(粉体塗装) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140-179×90×71
注意
※伸長部分の隙間に指を挟まないようにお気を付けください。
※組立は4人以上で行ってください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
※こちらの商品は、単品で複数台購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,910 / 税込 ¥17,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする