アルミケース ALB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46194814 品番AL-B365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は有効内寸法・高さ・有効内寸法・奥行など3種類から選べます 他の種類を見る

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×208×196 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×175×155(115+40)(トレー使用時:H75) 耐荷重(kg)収納物:5 材質アルミニウム、MDF、EVA、トレー/ABS 樹脂 用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 付属品ショルダーベルト、カギ×2個 トラスコ品番558-2497 質量(kg)1.5 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外装:660×380×390 仕切板なし 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×175×155(115+40)(トレー使用時:H75) 製品サイズ(mm)W366×D208×H196 入数6 外寸法・高さ(mm)193 外寸法・奥行(mm)208 外寸法・間口(mm)366 有効内寸法・間口(mm)315 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334743
2021-02-24
用途:
日曜大工の工具箱として使用

容量的には良いのですが、棚があると使い勝手が良いと思います

対象商品:
89334743
2016-07-06
用途:
移動の工具入れに

小型で丈夫です持ち運びに大変良い買い物しました

対象商品:
89334743
2016-03-01
用途:
愚問 この質問いる?
株式会社 uotec 様

まあ アルミケースです。

対象商品:
89334743
2014-11-22
用途:
保護・保管用として
ゼロマザーズ株式会社 様

ウレタンの企画サイズにピッタリだったので緩衝の面で楽に取り組めた点。やはり予想以上の強度は期待できない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする