※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの 電動工具 本体
コンパクトツールの 研磨(電動)
コンパクトツールの ポリシャ
C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46194848
品番
213352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
用途
C-201用補修用交換パーツ。
トラスコ品番
807-1363
適合機種
C-201
材質
ウレタン
幅(mm)
123
高さ(mm)
15