※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46194857 品番28867MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。

用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。 トラスコ品番807-1331 適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など 材質ウレタン 幅(mm)123 高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする