コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46194866
品番
22064S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
用途
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
トラスコ品番
401-0167
適合機種
942MPS
材質
ウール
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
50
品名
バフ