※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46194918
品番
4200MA-RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途
工場、店舗、事業所などの様々な場所に。
仕様
自在式
トラスコ品番
814-2720
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
129
ねじT
M12
軸長L(mm)
20
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
100