コーヒーテーブル高さ60cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46194937 品番 SH-05-31390--BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ひとつ置くだけで寝室やリビングが上質で温もりのある空間に!
天然木使用でデザイン性と便利さを兼ね備えた万能サイドテーブル。
ドリンクを置いて本を読みながらくつろいだり、パソコン作業にも。
花瓶を飾って魅せるスタイルにもできます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のサイドテーブル、コーヒーテーブルとして。 材質【甲板の表面材】天然木化粧繊維板【表面加工】ラッカー塗装【脚部】天然木(パイン材) ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×600
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする