リンテックコマース
リンテックコマースの 窓まわり
リンテックコマースの シート・フィルム類
飛散防止フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.85
注文コード
46194988
品番
HGS05SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。
有害な紫外線を99%カットします。
無色透明なので、貼っても違和感がありません。
透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途
地震や台風対策に。
ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。
室内の日焼け防止に。
トラスコ品番
543-4156
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.46