ガラス飛散抑止テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46194997 品番HGS055010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

緊急の災害対策に最適な簡単に貼れるガラス飛散抑止テープです。
透明なので貼っても目立ちにくいです。
のり残りが少なく、キレイにはがせます。
簡単に貼れる窓用防災テープです。
割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります

用途
地震や台風対策に。
ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番543-4164 材質表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10 幅(m)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする