リンテックコマース
リンテックコマースの 窓まわり
リンテックコマースの シート・フィルム類
凹凸ガラス用飛散抑止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46195006
品番
HGS705510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れる凹凸ガラス用飛散抑止テープです。
特殊粘着素材で、凹凸面にもしっかり貼れます。
透明なので貼っても目立ちません。
用途
地震や台風対策に。
ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番
543-4163
材質
表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.05